鉛レス ソルダーゲート LJ10-BSR-SE-N LJ10-BSR-SE-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):82●圧力:10K●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:鉛フリー銅合金●認証・規格:JIS B 2011 注文コード04720531 品番LJ10-BSR-SE-N 32A
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

鉛レス

仕様●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):82●圧力:10K●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:鉛フリー銅合金●認証・規格:JIS B 2011 アズワン品番68-0628-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする