東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鉛レス ソルダーゲート M125E-BS-SE-N M125E-BS-SE-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):72●圧力:125型●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC(鉛溶出防止処理)
注文コード
04720619
品番
M125E-BS-SE-N 25A
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):72●圧力:125型●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC(鉛溶出防止処理)
アズワン品番
68-0628-64
商品豆知識
配管工事を支える補助部材