東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鉛レス ボール LBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):109●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:PTFE
注文コード
04720881
品番
LBX-N 50A
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):109●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0629-10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材