東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鉛レス ボール LBOV-T LBOV-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):62●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:T形ハンドル●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:PTFE
注文コード
04720960
品番
LBOV-T 15A
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):62●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:T形ハンドル●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0628-92
商品豆知識
配管工事を支える補助部材