東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鉛レス ボール LBOV-T LBOV-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):106●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:T形ハンドル●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:PTFE
注文コード
04720978
品番
LBOV-T 40A
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):106●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:T形ハンドル●本体材質:鉛フリー銅合金●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0628-96
商品豆知識
配管工事を支える補助部材