鉛レス 給湯コアチャッキ LJ10-BNS-HN LJ10-BNS-HNシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):82●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC911●認証・規格:JV5 注文コード04721581 品番LJ10-BNS-HN 15A
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

鉛レス

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):82●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC911●認証・規格:JV5 アズワン品番68-0629-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする