曜日別特売
RB-3N 25A 黄銅 3方ボール RB-3N RB-3Nシリーズ 東洋バルヴ 04721818

黄銅 3方ボール RB-3N RB-3Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):79●圧力:400型●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:3方2面シート、Lポート●本体材質:C3771●シート材料:PTFE注文コード04721818品番RB-3N 25A
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

経済的な黄銅バルブ

仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):79●圧力:400型●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:3方2面シート、Lポート●本体材質:C3771●シート材料:PTFEアズワン品番68-0629-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする