東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
黄銅 ゲート RH-N RH-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):82●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771
注文コード
04721879
品番
RH-N 65A
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な黄銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):82●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771
アズワン品番
68-0629-94
商品豆知識
配管工事を支える補助部材