黄銅 ゲート RH-N RH-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):72●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771 注文コード04721888 品番RH-N 50A
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

経済的な黄銅バルブ

仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):72●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771 アズワン品番68-0629-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする