東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
黄銅 ボール 600RB-N/400RB-N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):96●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771●シート材料:PTFE
注文コード
04721931
品番
600RB-N 40A
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な黄銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):96●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0630-03
商品豆知識
配管工事を支える補助部材