黄銅 ボール 600RB-N/400RB-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):153●圧力:400型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771●シート材料:PTFE 注文コード04721958 品番400RB-N 80A
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

経済的な黄銅バルブ

仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):153●圧力:400型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771●シート材料:PTFE アズワン品番68-0630-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする