黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04722150 品番 600RC-N 8A
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

経済的な黄銅バルブ

仕様●呼び径(mm):8●呼び径(インチ):1/4●面間寸法(mm):50●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771●シート材料:PTFE 材質(本体)C3771 呼び径1/4-1/4PT 呼び径(B)1/4 接続方式ねじ込み 呼び径(A)8 面間距離L(mm)50 アズワン品番68-0630-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする