東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04722186
品番
600RC-N 80A
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
経済的な黄銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):167●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771●シート材料:PTFE
材質(本体)
C3771
呼び径
1/4-1/8PT
呼び径(B)
3
接続方式
ねじ込み
呼び径(A)
80
面間距離L(mm)
167
アズワン品番
68-0630-24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材