黄銅 ボール RB-S RB-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):51●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771●シート材料:PTFE 注文コード04722326 品番RB-S 15A
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

経済的な黄銅バルブ

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):51●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771●シート材料:PTFE アズワン品番68-0630-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする