フェニックス顆粒水和剤

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250g) 注文コード04722366 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全く新しいタイプの殺虫剤で、ユニークな作用機作を持つ薬剤です。
ユニークな作用機作により、各種薬剤に抵抗性の発達した害虫にも有効です。
幅広い種類のチョウ目(鱗翅目)幼虫に優れた効果を示します。
効果持続性に優れるため、害虫に対して散布後長期間、安定した効果を示します。
速やかに害虫の摂食行動を阻害し、高い食害抑制効果を示します。
天敵・有用昆虫に対する影響の少ない薬剤です(蚕を除く)。

有効成分フルベンジアミド20.0% 性状褐色水和性細粒 適合作物キウイフルーツ、かんきつ、小粒核果類(うめ、すももを除く)、すもも、うめ"、ももネクタリン"、おうとう、なし、りんご、ぶどう、かき、非結球、あぶらな科葉菜類、なばな類、しそ、しそ(花穂)、とうもろこし、ヤングコーン、そば、キャベツ、メキャベツ、カリフラワー、はくさい、ブロッコリー、レタス、非結球レタス、ねぎ、だいこん、はつかだいこん、にんじん、オクラ、きゅうり、すいか、なす、トマト、ミニトマト、いちご、ピーマン、とうがらし類、ばれいしょ、さといも、かんしょ、やまのいも、やまのいも(むかご)、はすいも(葉柄)、メロン、にがうり、食用ほおずき、食用金魚草、わさび、だいこん、かぶ、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、しょうが、アスパラガス、豆類(未成熟)(ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)、さやいんげん、さやえんどう、えだまめ、だいず、あずき、茶、花き類・観葉植物(きくを除く)、きく 農林水産省登録第(号)21917 適合病害虫ハマキムシ類、ミカンハモグリガ、ケムシ類、シンクイムシ類、ギンモンハモグリガ、カキノヘタムシ、コナガ、ハスモンヨトウ、アワノメイガ、オオタバコガ、アオムシウワバ類、ハイマダラノメイガ、アオムシコナガ、ウワバ類、シロイチモジヨトウ、ヨトウムシ、ウリノメイガ、ナカジロシタバ、ナガイモコガ、ヨモギエダシャク、アゲハ類、チャノホソガ、モモハモグリガ、キンモンホソガ、マメシンクイガ、チャノコカクモンハマキ、ヨモギエダシャクシンクイムシ類、チャハマキ、ガイラガ類、ネギコガ 毒劇区分普通物 剤形水和剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04722357
2024-07-14
用途:
トウモロコシのアワノメイガ対策に
Sforest 様 (卸売・小売業)

今年始めてトウモロコシを植えました。
雄穂が見え始めた頃に1回目、雌穂の頃に2回目を散布しました。
もうすぐ収穫になりますが、アワノメイガらしき跡は見当たらないので防除できたのではないかと思います!
ヤングコーンもきれいな状態で収穫できているのでトウモロコシも収穫が楽しみです。

対象商品:
04722357
2021-08-20
用途:
トウモロコシの害虫対応
マスミ企画 様 (サービス業)

家庭菜園で初めてトウモロコシを植えました、近所の方から虫がすごくて食べるとこありませんでしたと教えていただいたので、とにかく防除にと購入し散布アワノメイガ等付いたようですが実には影響なし、すごく甘い採れたてを食べました。来年も数を増やして植えてみようと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
04722357
2021-09-20
用途:
畑のサトイモと自宅のバラの鱗翅目殺虫
卸売・小売業

サトイモは適合殺虫剤が少ない為、別の適合薬剤とのローテーション散布と適合野菜が幅広く、他の野菜類へも同時散布ができ鱗翅目殺虫作業の効率が良い。又、自宅の庭のバラをはじめ草花にも使用でき、少し値が高いが購入したが、重宝している。

対象商品:
04722357
2022-05-22
用途:
家庭菜園
サービス業

まだ、使用していませんが、早急の対応ありがとうございました。
使用

対象商品:
04722357
2021-05-25
用途:
野菜の防除
卸売・小売業

効果は満足しています。

だだ、ふたの開けにくさと1gの計量がしずらかったです。

対象商品:
04722357
2020-08-21
用途:
トウモロコシのアワノメイガ対策
農・林・水産業

良く効きます。今まで使った薬剤の中で一番効果がありました。
水に溶けにくいのがちょっとした難点。

対象商品:
04722357
2019-06-18
用途:
家庭菜園 ナスの防虫に使用
教育・研究機関

茄子の葉っぱが虫に食われて穴だらけになった。原因を聞いたらオオタバコガだということで、この防虫剤を勧められた。効果は大で虫食いが止まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
04722357
2019-06-15
用途:
育苗
エム・ケー・コンサル 様 (その他業種)

安定の防除ですね。
毎年使っています。
美味しい野菜ができますように

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする