ダントツは、クロロチアゾール其をもつ新規ネオニコチノイド系殺虫剤で、従来のクロロニコチニル系化合物とは構造的に異なります。また、有機リン・カーバメート・合成ピレスロイド剤に対する感受性が低下した害虫にも高い効果を示します。 半翅目・双翅目・甲虫目・鱗翅目・アザミウマ目の各種害虫に優れた防除効果を発揮します。 浸透移行性があるので、次々と伸びる新梢に寄生するアブラムシ類やミカンハモグリガに対しても高い効果を示します。 2000倍から4000倍の茎葉散布で、残効性に優れ、2〜3週間高い防除効果を示します。 顆粒タイプの水溶剤で粉立ちが少なく溶けやすいので、調製が簡単です。また、作物が汚れる心配もほとんどありまぜん。
昨年は未使用、かなりの被害、今年は計画通り消毒して、成果を確認したい、
噴霧器で果樹園消毒してはいるが水に直ぐには溶けないし、噴霧器内で詰まる時がある。
◆薔薇苗全般の防虫対策用に求めました。想定以上の効果があり大変満足しております。
やはりネギアザミウマやネギアブラムシの害虫の駆除に最適だと思っています。
良く効きます。今ならツル系の野菜に使用してます。ウリハムシにも良く効きます。
幅広く使用できとても便利です。もう少し安いといいんですが。
すぐご対応いただき早く届いたのですぐ消毒ができました。
カメムシにはコレですね!登録も多いので使い勝手が良いです