東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
黄銅 ボール RE REシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04722378
品番
RE 40A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
経済的な黄銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):92●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771●シート材料:PTFE
材質(本体)
C3771
呼び径(B)
1-1/2
接続方式
ねじ込み
呼び径(A)
40
面間距離L(mm)
92
アズワン品番
68-0630-47
商品豆知識
配管工事を支える補助部材