Zボルドー水和剤

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード04722393 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

無機銅剤(塩基性硫酸銅)であり、糸状菌病害から細菌性病害まで幅広い病害に有効である。また、野菜類登録を有しているなど多くの作物へ適用を有する。
耐性菌出現リスクが低く、既存剤に対する耐性菌に対しても有効である。
日本農林規格(JAS)の有機農産物栽培においても使用することができる薬剤です。

適合病害虫そうか病、黄斑病、かいよう病、すす点病、すす斑病、黒斑病、せん孔細菌病、べと病、さび病、褐斑病、つる割細菌病、せん孔病、がんしゅ病、疫病、花腐細菌病、軟腐病、葉渋病、炭疽病、紫斑病、斑点細菌病、葉焼病、褐斑細菌病、かさ枯病、先端黄白化症、輪紋病、すすかび病、黒斑細菌病、白さび病、春腐病、白斑葉枯病、株腐細菌病、黒葉枯病、腐敗病、花蕾腐敗病、斑点病、茎枯病、ひぶくれ病、葉枯病、赤焼病、もち病、網もち病、黒腐病、うどんこ病、斑点症(シュードサーコスポラ菌)、輪紋葉枯病 有効成分塩基性硫酸銅58.0% 性状淡青緑色水和性粉末 適合作物かんきつ、りんご、すもも、もも、ネクタリン、ぶどう、おうとう、うめ、びわ、いちじく、キウイフルーツ、ばれいしょ、やまのいも、だいず、あずき、いんげんまめ、さやえんどう、実えんどう、すいか、トマト、ミニトマト、だいこん、にんにく、にら、にんじん、ごぼう、レタス、非結球レタス、パセリ、ブロッコリー、アスパラガス、くわい、こんにゃく、茶、てんさい、野菜類、さんしょう(果実)、さんしょう(葉)、かんしょ、にがうり、りんどう、つつじ類、樹木類 農林水産省登録第(号)21111 毒劇区分普通物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
野菜病気予防
農・林・水産業

玉ねぎのべと病予防材として散布することによって病気予防をしたい

2025-11-07
用途:
果樹の消毒に使用

水溶性のタイプなので問題なく水に溶けて使用できました。
効果については分かりませんが他薬剤との併用で考えています。
ただし、この手の包装のタイプは使い切りを前提にしているのか開封後は封ができませんので、家庭用等の少量使用の場合は別途保存用の容器が必要となります。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
家庭菜園
その他業種

幅広い病害に使用できる予防薬として、安全性が高い有機農作物栽培に最も優れていると思います。
家庭菜園としては、多少量が多いけれども 何度でも、あらゆる作物に使用できるので利用をお勧めしますよ。
まずは、使ってみることです。

1人が参考にしています
2024-10-03
用途:
みかん防除
卸売・小売業

みかん防除等いろんな用途があり便利
即納だったらもっとよかった

対象商品:
04722393
2024-03-28
用途:
農作業

量が多いため使用期限までに使いきらなさそう 小袋が選べると良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
04722393
2020-09-10
用途:
ガーデニング(庭木や蘭の病害予防と治療)
不動産業

対応する病害の範囲が広く、ダイセンやベンレートでは効かない病気にも広く効くので愛用しています。使用対象は、庭木全般、蘭、その他の草花ですが、特に蘭に有効です。ただ、濃すぎたり、高温時に散布すると薬害が出やすいとのことなので注意が必要です。

7人が参考にしています
対象商品:
04722393
2020-10-08
用途:
畑の野菜の殺菌作業
卸売・小売業

他剤との混和にも心配が無く、基幹殺菌剤としてローテーション使用。散布時期の制限がないが、収穫の2週間前には使用を控えている。

対象商品:
04722393
2020-05-26
用途:
紅カナメモチの消毒用

生垣消毒用として購入しました。
他2種類と同時購入して3種類を順番に散布しています。
効果が見れるのはこれからだと思いますが、新芽はきれいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする