アドマイヤー1粒剤

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(950g) 注文コード 04722436 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ネオニコチノイド系の薬剤で、作用機構も有機リン剤、カーバメイト剤、合成ピレスロイド剤などとは異なり、これらの剤に抵抗性を持った害虫に対しても優れた効果を示します。
浸透移行性があり、きゅうり、なすなど果菜類の定植時の植穴処理で難防除害虫のアブラムシ類やミナミキイロアザミウマ、タバココナジラミの発生を長期間抑え、これらの害虫に対する生育期の防除回数を低減できます。
稲のツマグロヨコバイ、ヒメトビウンカが媒介するウイルス病(萎縮病、縞葉枯病)や黄萎病の感染防止効果があります。
かんきつ(苗木)の株元に散布するだけで、ミカンハモグリガを長期間防除します。
だいこんのは種時に播溝施用することでアブラムシ類の防除ができます。
こんにゃくの培土処理により長期間アブラムシの発生を抑えます。

有効成分イミダクロプリド1.0% 性状類白色細粒 適合作物稲、かんきつ(苗木)、豆類(種実、ただし、だいずを除く)、だいず、えだまめ、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)、さやいんげん、未成熟そらまめ、きゅうり、ズッキーニ、すいか、メロン、かぼちゃ、にがうり、まくわうり、トマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類、なす、わけぎ、あさつき、ねぎ、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、レタス、だいこん、非結球あぶらな科葉菜類、なばな類、ほうれんそう、かぶ、ごぼう、いちご、パセリ、こんにゃく、さといも、さといも(葉柄)、ばれいしょ、れんこん、かんしょ、やまのいも、やまのいも(むかご)、にら、じゅんさい、花き類・観葉植物(きく、ばら、ペチュニア、レザーファンを除く)、きく、ばら、ペチュニア、レザーファン、ポインセチア、つつじ類、樹木類(つつじ類を除く)、たばこ 農林水産省登録第(号)18218 適合病害虫ツマグロヨコバイ、ウンカ類、ミカンハモグリガ、アブラムシ類、ミナミキイロアザミウマ、コナジラミ類、アザミウマ類、ネギアザミウマ、イネネクイハムシ、クワイクビレアブラムシ、コガネムシ類、ユスリカ類、イバラヒゲナガアブラムシ、ツツジグンバイ 毒劇区分普通物 剤形粒剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04722436
2021-06-10
用途:
トマト、キュウリの植え付け時の予防薬
教育・研究機関

コストパフォーマンスが高く、野菜に関して効果ありな感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
04722436
2021-05-15
用途:
家庭菜園のアブラムシ予防
その他業種

定植する時に元土に小さじ一杯程度混ぜ込んでおくと効果があるらしい??
効果は不明、マアおまじない程度の効果はあるのではないか??

対象商品:
04722436
2021-04-15
用途:
畑のソラマメ植付時散布
卸売・小売業

植付時、ソラマメに認可、使用できる殺虫剤がこれしかなく晩秋、植付時散布している。

対象商品:
04722436
2020-05-09
用途:
定植時の野菜苗の根鉢周辺に
農・林・水産業

病虫害予防のためにひと穴にひとつまみずつ入れて軽く撹拌してから苗を定植してます。
ほとんどの野菜苗に幅広く使えて重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
04722436
2020-04-09
用途:
野菜の殺虫
農・林・水産業

野菜定植時の植え穴に、指3本で一つまみ(約1g)を投入し軽く土とまぜてから、苗を植えます。約1ヶ月間ぐらいはアブラムシの防除に効果があります。

対象商品:
04722436
2020-05-10
用途:
家庭菜園での散布
サービス業

抵抗性を持った害虫に対しても優れた効果が期待できる

対象商品:
04722436
2020-04-27
用途:
家庭菜園
集会所 様 (その他業種)

今年初めて使用しました。初めてなので普通に評価しました。状況を見ながら良かったなら来年も購入したく思います。

対象商品:
04722436
2020-01-21
用途:
アブラムシの防除
農・林・水産業

これからの夏野菜に手軽に使えて効果も持続するので重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする