アルバリン粒剤

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3kg) 注文コード 04722515 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

数多くの野菜に使用でき、コナジラミ、アブラムシ、ハモグリバエなどの同時防除に広く活用できます。
浸透移行性が高く、育苗期や生育期の処理もできます。
水稲のカメムシ防除にも使えます。

有効成分ジノテフラン1.0% 性状類白色細粒 適合作物稲、きゅうり、うり類(漬物用)、にがうり、メロン、すいか、かぼちゃ、ズッキーニ、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類、とうがらし(葉)、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、レタス、非結球レタス、ねぎ、にんじん、だいこん、チンゲンサイ、非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く)、かぶ、なばな類、ほうれんそう、いちご、かんきつ(苗木)、くわい、オクラ、しょうが、さやえんどう、さやいんげん、しそ、食用ぎく、しゅんぎく、ふき、だいず、茶、きく、ガーベラ、花き類・観葉植物(きく、ガーベラを除く)、つつじ類 農林水産省登録第(号)20959 適合病害虫ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ、イネドロオイムシ、カメムシ類、ハモグリバエ類、アザミウマ類、コナジラミ類、アブラムシ類、ワタアブラムシ、アオムシ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ナモグリバエ、キスジノミハムシ、ミカンハモグリガ、クロバネキノコバエ類、マデイラコナカイガラムシ、マメハモグリバエ、フタスジヒメハムシ、クワシロカイガラムシ、ツツジグンバイ 毒劇区分普通物 剤形粒剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
水稲のカメムシ防除
峠屋商店 様

散布後灌水を保つことが必要でちょっと気を使った。効果は充分にありカメムシはいなくなった。適用作物が多いので良いと思う。

対象商品:
04722515
2024-08-08
用途:
トマト栽培時のカメムシ防除
長野興産株式会社 様 (建設業・工事業)

トマト・大根栽培でアルバリン粒剤を散布しています。害虫防除に最適です。

対象商品:
04722506
2022-06-17
用途:
ズッキーニ定植時
農・林・水産業

ズッキーニに農薬登録のある粒剤は少ないので助かりました。

対象商品:
04722506
2021-10-25
用途:
播種時の予防
農・林・水産業

店舗で見つからなかったものをお安く購入出来ました。

対象商品:
04722506
2021-06-14
用途:
野菜全般
宗教法人光福寺 様 (その他業種)

粒状で使いやすく、適用品目も多くかつ防除期間も長いので散布回数が少なくて済みます。野菜は自宅消費なので植え付け時のみの薬剤として最適ではないかと思います。

対象商品:
04722515
2021-05-14
用途:
趣味の園芸
農・林・水産業

近所のホームセンターで販売していない、今までの農薬ではいまいちだった

対象商品:
04722506
2020-03-16
用途:
野菜の防・殺虫用として活用
農・林・水産業

野菜につくアオムシ退治には最高の効果を発揮する。また、カイガラムシ・カメムシの防虫効果も高い評価を見ている。ただ残念な点は、価格が他社製品と比べ今一と認められる(費用対効果を考えるに!)

対象商品:
04722506
2018-10-14
用途:
キャベツ、白菜の定植時
農・林・水産業

今迄キュウリ、キャベツ、白菜の苗植え4、5日後にしおれたり、茎から折れたりした為今回初めてアルバリン粒剤を定植時植込み穴に化成肥料と混ぜ込み植えました。10日経ちますが今のところ元気に育ってます。アルバリンが効いたのだろう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする