空気圧自動 アルミバタ 10ALM-N-FDUE 10ALM-N-FDUEシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 5K/10K●操作:空気圧●本体材質:ADC12●シート材料:EPDM 注文コード04722588 品番10ALM-N-FDUE 150A
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

深まる信頼・拡がるバリエーション

仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 5K/10K●操作:空気圧●本体材質:ADC12●シート材料:EPDM アズワン品番68-0630-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする