東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
空気圧自動 アルミバタ 10ALM-N-FDUE 10ALM-N-FDUEシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):33●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 5K/10K●操作:空気圧●本体材質:ADC12●シート材料:EPDM
注文コード
04722597
品番
10ALM-N-FDUE 40A
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
深まる信頼・拡がるバリエーション
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):33●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 5K/10K●操作:空気圧●本体材質:ADC12●シート材料:EPDM
アズワン品番
68-0630-61
商品豆知識
配管工事を支える補助部材