- カルホス粉剤 日本曹達(日本ソーダ) 04722603

カルホス粉剤

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(1kg)注文コード04722603品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

土壌害虫に優れた効果を現します。
土壌中でも比較的安定で、残効性があります。
作物への吸収移行やガス効果がなく、接触的に作用します。
悪臭や刺激性がないので使いやすい薬剤です。

毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)13290有効成分イソキサチオン2.0%性状類白色粉末適合作物だいこん、はつかだいこん、はくさい、キャベツ、ねぎ、わけぎ、あさつき、レタス、非結球レタス、トマト、ミニトマト、なす、きゅうり、ほうれんそう、なばな類(オータムポエムを除く)、オータムポエム、だいず、えだまめ、豆類(種実)(ただし、だいずを除く)、さやえんどう、さやいんげん、実えんどう、いちご(仮植床)、かんしょ、うど、ほうきぎ、たばこ適合病害虫ネキリムシ類、タネバエ、ヨトウムシ類、タネバエネキリムシ類、コガネムシ類幼虫、ドウガネブイブイ幼虫、センノカミキリ剤形粉剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04722603
2022-06-22
用途: 土壌殺菌
農・林・水産業

畑の畝を耕す際に撒きます。
土の中の害虫の駆除効果に期待です。

対象商品 : 04722603
2021-12-07
用途: 根切り虫対策

家庭菜園の根切り虫対策に購入しました。根切り虫対策が一段落したので、今は菜園の周囲に犠牲防蝕的に植えている草花の株もとにヨトウムシ対策で使っています。

対象商品 : 04722603
2021-03-29
用途: 生花鉢物の栽培管理
光岡商店農・林・水産業

暖かいくなってくると出てくる害虫。
食害防止の為に今から使用しています。

対象商品 : 04722603
2020-12-18
用途: 植え付け時の耕運時

安価でそこそこ効果があるので、保険のつもりで利用しております。

対象商品 : 04722612
2020-09-02
用途: 殺虫です。
農・林・水産業

包装にビニール系の防湿効果の高い包装材を使ってもらいたい。

対象商品 : 04722603
2020-03-06
用途: 土壌の消毒
その他業種

土の中に潜んでいる害虫が土の上に出てきて薬剤に触れることで退治できます。定期的に使うとよい。

1が参考にしています
対象商品 : 04722603
2020-09-14
用途: 畑の土壌殺虫
卸売・小売業

あれこれ、農薬等まとめ買いの一環で購入。作業時、粉末の臭いがマスクをしていて、その上、吸い込まないようにしていても、鼻奥に一日中残っている。体内に入っても、すぐに排泄されるとあるが…、少し気になる。

対象商品 : 04722612
2018-03-15
用途: 作付け前に根元に撒く

ウリハム・シカメムシ等の防除によく聞くので、植え付け前に根元に撒いておく。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする