キノンドー水和剤40

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250g) 注文コード 04722628 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ボルドー液の良さを活かし、無機銅剤の欠点を改良した病害防除剤です。
幅広い病害に効果があり、予防効果に優れる基幹薬剤です。
品質・収量にプラスの効果があります。

適合病害虫黒星病、斑点落葉病、黒点病、炭疽病、うどんこ病、落葉病、黒斑病、輪紋病、縮葉病、そうか病、黄斑病、べと病、枝膨病、黒とう病、斑点細菌病、果実汚斑細菌病、軟腐病、腐敗病、葉渋病、葉枯病、黒腐病、黒斑細菌病、斑点病、雪腐病、葉腐細菌病、立枯病、斑葉病、なまぐさ黒穂病、葉ふるい病 有効成分有機銅40.0% 性状黄緑色粉末 適合作物りんご、かき、なし、もも、ネクタリン、みかん、ぶどう、ホップ、メロン、すいか、かぼちゃ、はくさい、レタス、やまのいも、こんにゃく、キャベツ、ブロッコリー、たまねぎ、きゅうり、しそ、芝、シクラメン、せんりょう、まつ、麦類(小麦を除く)、小麦 農林水産省登録第(号)8086 毒劇区分普通物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04722628
2021-12-07
用途:
エンドウ豆・インゲン豆・キュウリのうどん粉病対策

うどん粉病の予防剤は、有機銅剤か硫黄剤しかないんですよね。
殺菌剤としてはトップジンを買ったので、予防剤として野菜類に一般的な有機銅剤を買いました。

対象商品:
04722637
2019-05-19
用途:
雪割草の消毒
その他業種

毎年使用しています。効果はわかりませんが枯れないようなので効いていると思います。

対象商品:
04722628
2019-06-10
用途:
庭の芝の殺菌
その他業種

我が家の高麗芝、40年以上病気になったことはないのに、今年、初めてパッチらしい状況。病名は判らないけど、かなりひどい。日に日にあかっちゃけて、枯れていく。キノンドー水和剤他、数種類の殺菌剤を投与したところ、約70平米の芝の6割位が枯れたが止まった。残った芝はすこぶる元気だ。新品の電子芝刈り機を買ったばかりだ。梅雨が明けぬうちに、やられた部分を、老骨に鞭打って、頑張って、復活させてやる。

対象商品:
04722628
2015-08-27
用途:
園芸用の殺菌剤

匂いも気にならない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする