ジベレリン

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1.6g×4包) 注文コード04722682 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
適合作物ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く) 農林水産省登録第(号)6004 毒劇区分普通物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04722682 - 38399965 - ジベレリン 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ) ジベレリン 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ) 1パック(1.6g×4包) 998 税込1,098 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
タラの芽ふかし栽培の発芽促進

一度に使う量が少ないので、もっと小分けされていると有難い

対象商品:
04722682
2025-06-27
用途:
植物を育てる際に使っております。
IFAプリザーブドフラワーサンタキアラ 様 (その他業種)

非常に良い企画だと思いました。本当にありがとうございました。

対象商品:
04722682
2023-11-08
用途:
農作業

ロットが最適 個人のぶどう栽培に最適ですまた購入します

対象商品:
04722682
2023-07-26
用途:
ぶどう
その他業種

いつも使っているので効果は確認済みです。
これが無いと困ります。

対象商品:
04722682
2021-08-17
用途:
巨峰の種なし処理
医療・福祉・介護関連業

巨峰の開花期5月14日に第一回ジベレリン溶液(ペットボトル1Lの真ん中下をハサミでカットして)を房ごと希釈液に浸かるように、6日後に再度ジベレリン溶液に浸しました。現在まだ完熟まで間もないと思いますが、種はありません。成功です。

対象商品:
04722682
2021-08-14
用途:
ブドウ栽培

モノタロウの良いところですが価格が手ごろで1つだけだと面倒ですが他の商品のついでに注文できるので好都合です

1人が参考にしています
対象商品:
04722682
2018-05-25
用途:
種なしブドウ
不動産業

すぐに発送していただき、処理をすることができました。
3000円以上の購入で送料が無料になるので、お値打ちに購入できたと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
04722682
2018-08-27
用途:
菊の成長促進剤として使用
農・林・水産業

1包を1Lの水で希釈して散布、5日経過したが今のところ全く変化なし

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする