空気圧自動 ボール FD10-DBF-N FD10-DBF-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 車上渡し 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):356●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●操作:空気圧●本体材質:FCD-S●認証・規格:フルボア●シート材料:変性PTFE●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 注文コード04722737 品番FD10-DBF-N 125A
参考基準価格(税別)¥616,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

空気圧自動

仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):356●圧力:10K●接続:フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K●操作:空気圧●本体材質:FCD-S●認証・規格:フルボア●シート材料:変性PTFE●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 アズワン品番68-0630-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする