曜日別特売
- ストロビーフロアブル 日本曹達(日本ソーダ) 04722768

ストロビーフロアブル

(5件のレビュー)
内容量1本(100mL)
内容量1本(100mL)注文コード04722768品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

新規有効成分クレソキシムメチルにより、従来の殺菌剤とは異なる新しい作用機作を備えています。
各種作物のうどんこ病菌に優れた効果を示しますが、ねぎのさび病菌など他の重要な病害にも幅広い活性が認められています。
予防効果が特に優れていますが、胞子形成阻害効果も示し2次感染を防ぎます。
新しい作用機作を持っているため、現在問題となっている各種薬剤耐性菌に対しても効果が認められています。
ペーパーアクションの作用により、植物に均一に拡散して葉表面のワックス層に吸着されるため、安定した効果を維持することが出来ます。

適合病害虫うどんこ病、赤かび病、赤さび病、葉渋病、炭疽病、褐斑病、つる枯病、べと病、つる枯病炭疽病、すすかび病、黒枯病、黒斑病、白斑病、適用病害名、白さび病、さび病、さび病黄斑病、灰色かび病、灰色腐敗病、白斑葉枯病、黒葉枯病、斑点病、葉腐病、そうか病、葉枯病、乾腐病、もち病、網もち病、新梢枯死症、輪斑病有効成分クレソキシムメチル44.2%性状類白色水和性粘稠懸濁液適合作物麦類(小麦を除く)、小麦、やまのいも、やまのいも(むかご)、きゅうり、きゅうり(花)、すいか、メロン、ズッキー二、かぼちゃ、にがうり、うり類(漬物用)、なす、ピーマン、ししとう、とうがらし類(ししとうを除く)、おおさきな、はくさい、サラダ菜、作物名、たかなたいさい、のざわな、タアサイ、いちご、にらにら(花茎)、ねぎ、わけぎ、たまねぎ、葉にんにく、にんにく、にんじん、しゅんぎく、セルリー、てんさい、食用ぎく、きく(葉、きく、食用金魚草、なばな、たらのき、すいぜんじな、パセリ、食用ゆり、しそ科葉菜類(しそを除く、しそ、アスパラガス、食用トレニア、食用パンジー、食用西洋たんぽぽ、食用かえで(葉)、ディル(葉、らっきょう、茶、りんどう、アスター農林水産省登録第(号)21988毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: かぼちゃのウドンコ病対策
農・林・水産業

かぼちゃのうどんこ病には適用薬剤が少なく苦慮していました。ここに本剤1品を加えて、円滑なる薬剤ローテーションの一助としたいと思います。

対象商品 : 04722768
2022-04-20
用途: バラの消毒
合同会社エスエイアイ不動産業

バラのうどん粉病の消毒に使用している。1回の散布で未だ効果ははっきりしない。

1が参考にしています
対象商品 : 04722768
2022-02-08
用途: 畑のうどん粉病防除
卸売・小売業

春から使用目的で、未だ使っていない。薬害の可能性ありと思われる為、様子を見つつローテーションに加えたい。

対象商品 : 04722768
2021-08-17
用途: スイカ、カボチャの炭疽病対策に。
建設業・工事業

効果を確認した。散布方法などに当方の問題有り、完全なる対策が出来なかったが、次年度はその対策をすればほぼ完全に対策可能と思われる。

対象商品 : 04722768
2017-05-25
用途: 雪割草の消毒用
その他業種

あらゆる殺菌剤の中でも効果は最も良く、葉枯れが少ないと思うが、やや高価であり、一般的にふんだんに使用できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする