東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
空気圧自動 ボール FD10-FBF-N FD10-FBF-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):130●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●操作:空気圧●本体材質:FC200●認証・規格:フルボア●シート材料:PTFE
注文コード
04722771
品番
FD10-FBF-N 25A
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧自動
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):130●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●操作:空気圧●本体材質:FC200●認証・規格:フルボア●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0630-83
商品豆知識
配管工事を支える補助部材