空気圧自動 ボール FD10-FBF-N FD10-FBF-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):110●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●操作:空気圧●本体材質:FC200●認証・規格:フルボア●シート材料:PTFE 注文コード04722780 品番FD10-FBF-N 15A
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

空気圧自動

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):110●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●操作:空気圧●本体材質:FC200●認証・規格:フルボア●シート材料:PTFE アズワン品番68-0630-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする