東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
空気圧自動 ボール FD10-FBF-N FD10-FBF-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):340●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●操作:空気圧●本体材質:FC200●認証・規格:フルボア●シート材料:PTFE●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04722789
品番
FD10-FBF-N 150A
参考基準価格(税別)
¥650,000
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧自動
仕様
●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):340●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●操作:空気圧●本体材質:FC200●認証・規格:フルボア●シート材料:PTFE●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0630-91
商品豆知識
配管工事を支える補助部材