- ダイン 住友化学 04722856

ダイン

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード04722856 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

展着剤は散布薬剤を虫や葉につきやすくします。
散布した薬剤が植物や病害虫にむらなく付着するので薬剤の効果が高まり、雨露による流亡も軽減します。
ほとんどの農薬と混用可能です。
散布液1L当たり0.1〜0.3mL(2〜6滴程度)と、極少量加えるだけで効果があります。

有効成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、リグニンスルホン酸カルシウム 農林水産省登録第(号)4951 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04722847
2017-07-14
用途:
除草剤撒く時に、ちょっと追加で混ぜます。
卸売・小売業

除草剤にちょっと追加しています。

本来は、入れなくても良いのですが、入れると薬剤が弾かれなくなるので、除草剤の効果が段違いで良くなります。

対象商品:
04722856
2017-03-15
用途:
野菜全般の消毒するときに、ほとんどの薬品に入れて使用している。
農・林・水産業

点着剤として、簡単に使用できるのですべての消毒時に使用している。

対象商品:
04722856
2016-05-28
用途:
害虫駆除用
サービス業

他店よりも安く購入できました。ありがとうございました。

対象商品:
04722856
2015-08-23
用途:
害虫を殺すためスミチオンを撒くとき定着材としていれます。
建設業・工事業

よく効く様になります.

対象商品:
04722847
2015-10-08
用途:
農薬散布
農・林・水産業

近くのホームセンターより安かったのでお買い得。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする