空気圧自動 ボール FD10-FBF-N FD10-FBF-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):230●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●操作:空気圧●本体材質:FC200●認証・規格:フルボア●シート材料:PTFE 注文コード04722859 品番FD10-FBF-N 100A
参考基準価格(税別)¥304,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

空気圧自動

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):230●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●操作:空気圧●本体材質:FC200●認証・規格:フルボア●シート材料:PTFE アズワン品番68-0630-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする