東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
空気圧自動 ボール FDA10-UBF FDA10-UBFシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):178●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●操作:空気圧●本体材質:SCS13A●認証・規格:フルボア●シート材料:変性PTFE
注文コード
04722877
品番
FDA10-UBF 50A
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):178●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●操作:空気圧●本体材質:SCS13A●認証・規格:フルボア●シート材料:変性PTFE
アズワン品番
68-0630-97
商品豆知識
配管工事を支える補助部材