ダニトロンフロアブル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード04722892 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

各種のハダニ類に高い効果を示し、特に幼・若虫と成虫に対して強い殺ダニ効果を示す。卵に処理した場合には孵化後の幼虫をよく抑える。
低い濃度では速効性はみられなくなるものの、幼・若齢虫が脱皮時(静止期)に死亡する作用がみられる。
ミツバチ、マメコバチに影響が少ない。

有効成分フェンピロキシメート5.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物りんご、かんきつ、なし、もも、ネクタリン、ぶどう、アセロラ、ホップ、おうとう、かき、びわ、いちじく、キウイフルーツ、チェリモヤ、茶、あずき、だいず、いんげんまめ、えんどうまめ、べにばないんげん、豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く)、さやいんげん、にがうり、いちご、すいか、メロン、きゅうり、なす、ピーマン、モロヘイヤ、ほうれんそう、しそ、はすいも(葉柄)、みょうが、食用さくら(葉)、てんさい、花き類・観葉植物 農林水産省登録第(号)17801 適合病害虫リンゴハダニ、ナミハダニ、リンゴサビダニ、ミカンハダニ、ミカンサビダニ、ハダニ類、ニセナシサビダニ、ビワサビダニ、イチジクモンサビダニ、チャノホコリダニ、カンザワハダニ、クワシロカイガラムシ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04722892
2018-08-27
用途:
桃の消毒
農・林・水産業

今年はハダニが異常発生して、ひどい目にあいました。来年はもっと早めに使用します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする