トクチオン乳剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード04722926 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

野菜、果樹、茶、花き類などに発生する多くのチョウ目害虫(ハマキムシ類、コナガ、ヨトウムシなど)、ハダニ類、アブラムシ類、コナカイガラムシ類、アザミウマ類に優れた効果を示します。
接触毒と食毒の作用を持ち、効果の発現はやや遅効的ですが、長期間効果が持続します。

有効成分プロチオホス45% 性状淡黄褐色可乳化油状液体 適合作物みかん、なし、かき、くり、キャベツ、たまねぎ、にんにく、ばれいしょ、かんしょ、あずき、だいず、てんさい、茶、さとうきび、しょうが、いちご、花き類・観葉植物(ばら、きく、プリムラ、シクラメン、ベコニア、宿根かすみそうを除く)、ばら、きく、プリムラ、シクラメン、ベゴニア 、つばき類、さくら、プラタナス 、宿根、かすみそう、芝、たばこ、樹木類(つばき類、さくら、プラタナスを除く) 農林水産省登録第(号)13426 適合病害虫コカクモンハマキ、フラーバラゾウムシ 、フジコナカイガラムシ、コナカイガラムシ類、ハマキムシ類、カキノヘタムシガ、マイマイガ、アザミウマ類、モモノゴマダラノメイガ、ネスジキノカワガ、コナガ、アオムシ、アブラムシ類、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ウワバ類、ネギコガ、ジャガイモガ、ナカジロシタバ、アズキノメイガ、ツメクサガ、ハダニ類、マメシンクイガ、シロイチモジマダラメイガ、カメノコハムシ、テンサイモグリハナバエ、テンサイトビハムシ、チャノキイロアザミウマ、カンザワハダニ、チャドクガ 、アオドウガネ、ハリガネムシ類、アワノメイガ、キンケクチブトゾウムシ成虫、ハダニ類 、フラーバラゾウムシ、チャドクガ、アメリカシロヒトリ、ナスハモグリバエ、シバツトガ、タバコアオムシ 毒劇区分普通物 剤形乳剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04722926
2024-06-27
用途:
◆薔薇株の防虫対策として

◆アザミウマ対策用に求めました。散布後翌日に害虫の駆除が確認できました。匂いが少し気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする