トップジンM水和剤

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 04722944 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

純国産の強力殺菌剤です。
即効性と残効性をもっており、すばらしい効果が長続きします。
低濃度で高い効果があり、作物の汚れが少ない農薬です。
強い浸透力があり、植物体に侵入している病原菌を死滅させます。
定期的な予防散布に、激発時のまん延防止に、すばらしい効力を発揮します。
広範囲の作物病害に基幹防除剤として威力を発揮します。
ほとんどの殺虫剤・殺ダニ剤と混用できます。

適合病害虫そうか病、灰色かび病、貯蔵病害(軸腐病・青かび病・緑かび病)、黒星病、うどんこ病、黒点病、褐斑病、腐らん病、モニリア病(実腐れ)、輪紋病、すす点病、すす斑病、白紋羽病、心腐れ症(胴枯病金)、胴枯病、炭疽病、落葉病、灰星病、ホモプシス腐敗病、枝折病、黒とう病、晩腐病、芽枯病、苦腐病、環紋葉枯病、葉炭疽病、黒粒枝枯病、せん孔病、幼果菌核病、ごま色斑点病、灰斑病、黒葉枯病、株枯病、果実軟腐病、梢枯病、ばか苗病、雪腐病、雪腐大粒菌核病、赤かび病、眼紋病、紫斑病、菌核病、黒渋病、角斑病、苗立枯病、褐紋病、葉渋病、白斑葉枯病、乾腐病、ビッグベイン病、斑点病、つる枯病、陥没病、葉かび病、茎枯病、鱗茎さび症、小菌核腐敗病、黒点葉枯病、灰色腐敗病、いもち病、葉すす病、萎黄病、白星病、褐色円星病、黒葉腐病、腰折病、半身萎凋病、花腐菌核病、球根腐敗病、斑点症(シュードサーコスポラ菌)、紫かび病、マルゾニナ落葉病、裏うどんこ病、汚葉病 有効成分チオファネートメチル70.0% 性状淡褐色水和性粉末 適合作物みかん、かんきつ、りんご、なし、マルメロ、かりん、かき、もも、ぶどう、小粒核果類、おうとう、びわ、イチジク、キウイフルーツ、あけび(果実)、オリーブ、水稲、小麦、麦類、だいず、らっかせい、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、れんこん、やまのいも、やまのいも(むかご)、ばれいしょ、かんしょ、さといも、にら、レタス、非結球レタス、キャベツ、はくさい、セルリー、せり、ブロッコリー、メロン、かぼちゃ、すいか、きゅうり、うり類(漬物用)、にがうり、トマト、ミニトマト、なす、アスパラガス、てんさい、なたね、食用ゆり、ねぎ、葉たまねぎ、たまねぎ、らっきょう、しょうが、ピーマン、ししとう、オクラ、ズッキーニ、いちご、食用ぎく、食用べにばな、みつば、みしまさいこ、たらのき、茶、たばこ(苗床)、いね科牧草、まめ科牧草、花卉類・観葉植物、ばら、シクラメン、さくらそう、ゆり、きく、カーネーション、けいとう、ほおずき、きんせんか、りんどう観賞用アスパラガス、べにばな、チューリップ、樹木類、っ辻類、さくら、かし、じんちょうげ、ぼけ、ポプラ、いぬつげ、桑(苗木)、桑 農林水産省登録第(号)11573 毒劇区分普通物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
ナスの元気回復のため
その他業種

ナスが途中までは元気に育ていたのが、ある日急に元気が無くなって来て
葉っぱが、枯れ始めたんです。
トップジンを水に溶かしてバケツに半分くらい根元にユックリと撒いたんです
1週間ほど経ったら、元気を取り戻してナスを実らせ始めました。
毎年、上手く行かなかったナスが、今年は私の背丈ほどにまで生長してきて
喜んで居ます。

対象商品:
12870499
2025-03-06
用途:
殺菌剤は定期的に噴霧していますが定番の容量でお得だと思います
その他業種

湿気対策としてジッパーの袋がほしいです
外側にジッパーの袋で二重保管しています。

2人が参考にしています
2025-04-28
用途:
庭にあるミカンの木の消毒
平井製材株式会社 様

素人ですので、使用方法が分からず苦労した
水和剤の濃度の程度が今一つわからない

対象商品:
12870499
2024-04-20
用途:
いちご用に

いちごのうどんこ病対策に使用しています。しっかり効いており今年はほぼ症状が出ていません。

微粉なので計量・混合に少しコツが必要です。

対象商品:
04722935
2023-10-07
用途:
トマトの病気に
サービス業

栽培しているミニトマト・大玉トマトの葉が病気になり、たぶん灰色かび病と判断して、トップジンM水和剤を使用してみました。ベンレートと交互に使用したため、どちらの薬の効果かわかりませんがトマトの葉の状態が改善されました。

1人が参考にしています
対象商品:
04722944
2023-01-06
用途:
しきびの消毒
美松園 様 (農・林・水産業)

2カ月おきに1000Lの消毒液が必要なので すぐに届いて間に合うので助かります。

対象商品:
04722935
2022-08-14
用途:
鉢植えのリンゴ等の病気の対策として
北電総合設計株式会社 様

昨年種から育てているリンゴの鉢植えの葉が、白く粉を吹いた感じになっているので、うどんこ病ではないかということで、購入しました。
これでもかというくらい毎日噴霧したところ、葉がきれいになりました。ホームセンターで売っているものでは効果が得られなかったので、やはり「農薬」は違うわと思いました。
現在ではおなじリンゴの葉が褐色に変色してきているので、また病気になっているのではと、噴霧を続けています。
他にはミニバラの鉢植えでは葉に鮮やかなオレンジの斑点が広がって枯れていくようになったため、これにも噴霧していますが、あまり効果が無いようなので、こちらは斑点の生じている葉を全て除去し、残った葉と枝に噴霧を続けています。
上記のとおりこれでもかというくらい使っているのですが、リンゴの場合1000〜2000倍で使用しますから、私のように趣味で鉢植えを育てているレベルでは、この一袋ですら一生かかかっても使い切れないのではと思います。
コストパフォーマンスは抜群ですねw。

対象商品:
04722935
2022-04-14
用途:
畑の野菜の総合病害防除と自宅バラの病害防除ローテーション散布用
卸売・小売業

元々、フロアブルタイプを使っていたが、サトイモの疫病防除浸漬等使用も増え、水和剤に切り替えた。重宝に使用している。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする