桜の木は病気に弱く、枝の剪定をする場合は木口保護が欠かせません。
木口の消毒・保護・癒合促進剤として選定しました。
園芸の専門知識はありませんが、工場の景観保全に役立てば…と思います。
剪定後に使用する癒合剤の定番。切口の乾燥防止、菌の侵入防止には欠かせない。
◆剪定後の切り口保護に効果があり、重宝しており、メンテナンスの必需品としてリピート購入です。
高くなった樹木の切り戻し、高所での作業等にはチューブ入りが扱い易い。
無花果の挿木と剪定後に使用して居り 枯れ込が少なく、修復も早い様です。
付属の刷毛ですが1kgに1本は少ないと思います。
庭木の剪定に使用しているが、200gのチューブ入りは使い勝手が非常に良い。