空気圧自動 ボール FDA10-UBF FDA10-UBFシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):203●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●操作:空気圧●本体材質:SCS13A●認証・規格:フルボア●シート材料:変性PTFE 注文コード04722965 品番FDA10-UBF 80A
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):203●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●操作:空気圧●本体材質:SCS13A●認証・規格:フルボア●シート材料:変性PTFE アズワン品番68-0630-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする