曜日別特売
- トレボン粉剤DL 三井化学アグロ 04723014

トレボン粉剤DL

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3kg)注文コード04723014品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

水稲や大豆などの幅広い害虫に効果を示します。

有効成分エトフェンプロックス0.5%性状類白色粉末適合作物稲、小麦、豆類(種実)、えだまめ、やまのいも、さといも、かんしょ、とうもろこし、きゅうり、キャベツ、はくさい、だいこん、れんこん、水田作物、畑作物(休耕田)農林水産省登録第(号)16753適合病害虫イネツトムシ、カメムシ類、イネミズゾウムシ成虫、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、コブノメイガ、アザミウマ類、イナゴ類、イネドロオイムシ、ニカメイチュウ、イネヒメハモグリバエ、フタオビコヤガ、ヒメトビウンカ、アブラムシ類、ハスモンヨトウ、マメシンクイガ、シロイチモジマダラメイガ、フタスジヒメハムシ、ダイズサヤタマバエ、アズキノメイガ、シロイチモジヨトウ、ナカジロシタバ、アワノメイガ、ウリハムシ、アオムシ、マメコガネ毒劇区分普通物剤形粉剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04723014
2023-08-27
用途: 田んぼカメムシ駆除

カメムシ駆除として散布致しました、少しは減ったような気がする 翌朝確認しに行く数日後毎日確認作業する 数匹は確認中でした 周りも田んぼなので 死滅するとは限らない
かな

1が参考にしています
対象商品 : 04723014
2020-07-07
用途: 室内へのムカデ対策として

室内へのムカデ対策として購入する。
他より安いので助かる。
効果はまだ未定。

対象商品 : 04723014
2019-06-21
用途: アオムシ・アブラムシの殺虫剤として使用。若干の適量増減があっても野菜への弊害が殆どなく安心
農・林・水産業

殺虫対象の増減に対応した使用が可能であり、安心して散布することができます。さらに、安価であることも魅力的です。

1が参考にしています
対象商品 : 04723014
2016-08-13
用途: 稲作
ウエタカ

効き目が早く機械散布しやすいですね。

対象商品 : 04723014
2016-05-27
用途: スイカ・メロンとうとうの瓜葉虫に使用した。
農・林・水産業

使用して、3日ぐらいからウリハムシが来なくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする