ネキリエースK

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード04723048 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

防除困難なネキリムシ老令幼虫に高い効果を示します。
誘殺剤で、土壌表面や作物の株元にまくだけなので害虫防除が簡単です。
コオロギにも有効です。

有効成分イソキサチオン0.50% 性状赤紫色粒状 適合作物はくさい、キャベツ、だいこん、はつかだいこん、ブロッコリー、レタス、非結球レタス、なばな、だいず、えだまめ、いちご、葉ごぼう、さといもごぼう、かぶ、ねぎ、にんじん、メロン、えごま(種子)、たばこ 農林水産省登録第(号)22485 適合病害虫コオロギ類、ネキリムシ類、ハスモンヨトウ 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04723048
2023-03-03
用途:
ニンジン栽培
農・林・水産業

ネキリムシ対策に使用して、結果良好で歩留り向上に、大いに寄与しています。
昨年に続き、今年も使用します。

対象商品:
04723048
2021-06-25
用途:
苗を植えたときには、何時も使っています。
農・林・水産業

花でも野菜でも、必ずと要って良いほど、根切りにやられるので、何時も使っています。

対象商品:
04723048
2020-07-07
用途:
ねぎ、他野菜の定植後におけるネギリ虫による被害防止。
農・林・水産業

野菜の畝定植後ネギリ虫による茎切り被害に困っていましたが、苗の定植前に「ネギリエース」をばらまきすることで、退治することができた。
ただし、湿り気の多い畝では虫の寄り付き・食いつきが悪いので、乾燥土では十分な効果の発揮が期待できる。

対象商品:
04723048
2020-01-26
用途:
促成栽培のトウモロコシに使っています。
橋口農園 様 (農・林・水産業)

昨年から使っています。根切り虫の被害発生全くありませんでした。

対象商品:
04723048
2019-07-10
用途:
夏野菜の植え付け時に株の周辺に撒いています。

キューリとナスの苗の植え付け時に株の周辺に撒いています。
冬野菜の白菜や大根の種を撒いた時にも上から撒きます。
ネキリ虫にヤラレないので重宝してます。

対象商品:
04723048
2019-08-16
用途:
ねきりむしの駆除
農・林・水産業

庭にはねきりむしなどのやっかいな虫が沢山土中にいて、植えた野菜などに悪さをします。苗を植えると同時に撒いて駆除しています。

対象商品:
04723048
2019-07-18
用途:
ね切り虫防除
農・林・水産業

毎年使用し効果を挙げています。
和が農家の定番商品です。

対象商品:
04723048
2019-07-22
用途:
家庭菜園  なす、ブロッコリー、キャベツに使用
医療・福祉・介護関連業

家庭菜園  なす、ブロッコリー、キャベツに使用しているが、成長するまでの害虫駆除に大変よい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする