曜日別特売
- ノーモルト乳剤 日本農薬 04723057

ノーモルト乳剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(100mL)注文コード04723057品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

脱皮阻害作用により高い殺虫効果を示す。殺卵作用も認められる。
耐雨性・残効性に優れる。
天敵や受粉昆虫に対して影響が少ない。

毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)17734有効成分テフルベンズロン5.0%性状淡黄色澄明可乳化油状液体適合作物みかん、なつみかん、かき、もも、ネクタリン、りんご、なし、だいこん、ごぼう、とうがん、はくさい、トマト、ミニトマト、なす、さやえんどう、キャベツ、ねぎ、ブロッコリー、茎ブロッコリー、なばな、チンゲンサイ、たかな、ほうれんそう、いちご、アスパラガス、しょうが、レタス、非結球レタス、えだまめ、だいず、てんさい、かんしょ、茶、ストック、りんどう、はぼたん、けいとう、花き類・観葉植物、ポインセチア、からまつ、こなら、さくら、プラタナス適合病害虫アゲハ類、ミカンハモグリガ、カキノヘタムシガ、イラガ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、ヒメシロモンドクガ、ヨモギエダシャク、ナシチビガ、ナシホソガ、コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ゾウムシ類、コナジラミ類、タマナギンウワバ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、ナカジロシタバ、ハイイロサビヒョウタンゾウムシ、チャノホソガ、リンドウホソハマキ、シロオビノメイガ、ヨトウムシ類、マイマイガ、アメリカシロヒトリ剤形乳剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04723066
2025-10-15
用途: 防除
農・林・水産業

効果は弱い方だと思いますが、コナジラミに効く剤として重宝しました

対象商品 : 04723066
2016-09-29
用途: 種子大豆の防除に使用しています
木永農産農・林・水産業

大豆栽培最大の害虫は不定期に発生するハスモンヨトウです。
若齢幼虫(2cm程度まで)が見えだした頃の散布が一等です。 2回目は開花期の前後、いずれも脱皮阻害、殺卵性を期待しての散布で、2000倍で十分効果あります。
無風状態散布が理想ですが、良く効きます。マメハンミョウにもある程度効果があるみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする