毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)17734
有効成分テフルベンズロン5.0%
性状淡黄色澄明可乳化油状液体
適合作物みかん、なつみかん、かき、もも、ネクタリン、りんご、なし、だいこん、ごぼう、とうがん、はくさい、トマト、ミニトマト、なす、さやえんどう、キャベツ、ねぎ、ブロッコリー、茎ブロッコリー、なばな、チンゲンサイ、たかな、ほうれんそう、いちご、アスパラガス、しょうが、レタス、非結球レタス、えだまめ、だいず、てんさい、かんしょ、茶、ストック、りんどう、はぼたん、けいとう、花き類・観葉植物、ポインセチア、からまつ、こなら、さくら、プラタナス
適合病害虫アゲハ類、ミカンハモグリガ、カキノヘタムシガ、イラガ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、ヒメシロモンドクガ、ヨモギエダシャク、ナシチビガ、ナシホソガ、コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ゾウムシ類、コナジラミ類、タマナギンウワバ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、ナカジロシタバ、ハイイロサビヒョウタンゾウムシ、チャノホソガ、リンドウホソハマキ、シロオビノメイガ、ヨトウムシ類、マイマイガ、アメリカシロヒトリ
剤形乳剤