曜日別特売
- バリダシン液剤5 住友化学 04723102

バリダシン液剤5

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード04723102品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

散布後茎葉に吸収され、導管内の細菌の増殖をユニークな作用機構(糖代謝系酸素阻害)で抑制します。
液剤タイプなので作物への汚れの心配がありません。
結球後期までの防除が可能です。はくさい・たまねぎ防除では、収穫3日前まで使用できます。
高温時の散布でも薬害の心配がほとんどありません。
ユニークな作用機構により、耐性菌出現の心配はほとんどありません。
低コスト防除剤です。希釈タイプ。

適合病害虫疑似紋枯症(赤色菌核病菌)、疑似紋枯症(褐色菌核病菌)、疑似紋枯症(褐色紋枯病菌)、もみ枯細菌病、紋枯病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、苗立枯病(白絹病菌)、株腐病、黒腐病、軟腐病、黒斑細菌病、青枯病、葉焼病、芽枯病、角斑細菌病、腐敗病、葉腐病、春腐病、白絹病、すそ枯病、立枯病、かいよう病、せん孔細菌病、黒斑病、葉腐病(ブラウンパッチ)、葉腐病(ラージパッチ)、黒あざ病有効成分バリダマイシンA5.0%、ポリ(オキシエチレン)=ニノルフェニルエーテール3%性状緑色澄明液体適合作物稲、稲(箱育苗)、キャベツ、だいこん、はくさい、きゅうり、なす、えだまめ、いちご、しょうが、たまねぎ、にら、にんにく、ふき、ねぎ、レタス、みつば、非結球レタス、かんきつ、もも、すもも、はぼたん、西洋芝(ベントグラス)、日本芝、だいず、ばれいしょ、てんさい農林水産省登録第(号)17386毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04723102
2022-06-14
用途: ブロッコリーの防除
小林農場農・林・水産業

昨年から使ってますが、とても良いですよ^_^今年も沢山買います!

対象商品 : 04723102
2021-05-18
用途: 菜園の殺菌
農・林・水産業

菜園で栽培する色々な野菜に使用できる。詳細は適用表をよく見てください。注意点は、トマトで薬害が発生するので、散布時は注意が必要。

対象商品 : 04723102
2020-10-28
用途: 家庭菜園
その他業種

なすび毎年しおれてしまうので今年は植え付ける時と中間に撒きましたら
沢山収穫出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 04723102
2020-01-15
用途: にんにくの春腐病
その他業種

量的に使いやすい。保管しやすい。 使用方法の巻紙を文字を大きくして
別添にして欲しい。

対象商品 : 04723102
2016-04-06
用途: 畑に

家庭菜園に使いました。最近ウイルス病が出始めてまして今年も使います。効めありますよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする