FSA10-UBF 100A 空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ 東洋バルヴ 04723166

空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):229●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●操作:空気圧●本体材質:SCS13A●認証・規格:フルボア●シート材料:変性PTFE注文コード04723166品番FSA10-UBF 100A
参考基準価格(税別)¥506,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):229●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●操作:空気圧●本体材質:SCS13A●認証・規格:フルボア●シート材料:変性PTFEアズワン品番68-0631-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする