東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
空気圧自動 ボール U1-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):71●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:空気圧●本体材質:SCS14A●認証・規格:レデュースドボア●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0631-34
注文コード
04723288
品番
U1-CD 25A
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):71●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:空気圧●本体材質:SCS14A●認証・規格:レデュースドボア●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0631-34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材