- ラリー水和剤 ダウ・アグロサイエンス日本 04723328

ラリー水和剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(250g) 注文コード04723328 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミクロブタニルは、植物体への浸透移行に優れており、菌類の細胞膜を構成するエルゴステロール成合成を阻害し殺菌効果を発揮します。(EBI剤、またはその作用機作からDMI剤に分類されます)
予防効果に加え治療効果が高く、病原菌の侵入後の散布でも菌糸の伸長やを阻害し、病斑の進展を防ぎます。
速やかに植物体内に浸透し隣接した部位にも移行するので、撒きむらによる発病を防ぎ、耐雨性にも優れるため安定した効果が得られます。
うり類中心とする果菜類に幅広い作物登録を持ち、低濃度で安定した効果を発揮します。
ガス効果により、ハウス等では効果がより安定します。
人畜に対する毒性が低く、ミツバチ、カイコや他の有用昆虫、また花粉の発芽に対する影響はほとんどありません。
他に、芝へ使用できます。

適合病害虫うどんこ病、斑点病、葉かび病、すすかび病、さび病、灰星病、黒星病、赤星病、斑点落葉病、炭疽病、もち病、網もち病 有効成分ミクロブタニル10.0% 性状類白色水和性粉末 適合作物いちご、かぼちゃ、きゅうり、すいか、メロン、ピーマン、とうがらし類、トマト、ミニトマト、なす、さやえんどう、実えんどう、未成熟ささげ、ねぎ、あさつき、わけぎ、らっきょう、ぎぼうし、いちじく、おうとう、かき、なし、もも、りんご、茶、たばこ 農林水産省登録第(号)17684 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04723312
2021-06-25
用途:
日本芝(高麗)
教育・研究機関

ラージパッチ発生直後にスプレー散布すると、1週間強で目立たなくなり再発もしなかった。ロブラールよりかなり有効な印象。じょうろ散布でも良いのだろうか。

対象商品:
04723312
2020-09-03
用途:
芝の殺菌
建設業・工事業

翌日に到着!早速今週散布したいと思います。効果が出るといいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする