ルートン

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード04723373 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

挿木・挿苗などの発根を促進させる植物ホルモン剤です。本剤を処理すると、発根が促進され、活着に高い効果を示します。その結果、作物の成長を早め、収量などの増加も期待できます。
本剤1本(20g)で、ひのき、すぎ、まつ、もみ等の場合、200〜400本程度に使用できます。

適合作物林木(すぎ、ひのき、メタセコイヤ等)、庭園樹(まさき、じんちょうげ、あおき等)、花き(きく、ゼラニウム等) 有効成分1-ナフチルアセトアミド0.40% 性状類白色粉末 農林水産省登録第(号)6071 毒劇区分普通物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04723373
2023-10-02
用途:
ミニバラの挿し木
製造業

動画サイトで勧めていたので購入しました。他の植物にも試してみようと思います。楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
04723373
2023-05-18
用途:
挿し木、ガーデニングの作業で
サービス業

必要な量は少量で、他製品は、量が多すぎて、高いものが多いので、量と値段がちょうどよい。

4人が参考にしています
対象商品:
04723373
2023-06-15
用途:
差し木で

挿し木の発根にと初入手しましたが、上手くいったらまたレビュー改正します。

1人が参考にしています
対象商品:
04723373
2023-07-29
用途:
挿し木に使用
不動産業

商品はホームセンターなどでも販売されていますが、とにかく私が調べた中で一番安かったです。ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
04723373
2022-06-01
用途:
リピート購入です。
運輸・通信業

容器が細長いので、使用時必要量を他にとる場合も、全量使う時そのまま直接枝を差し込んで使う場合でも使いやすいですね。
お値段もリーズナブルで満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
04723373
2022-02-04
用途:
挿し木用に

ルートンは他社製品もあるが、こちらの方が値段も安く、中身は全く変わらないので、今は専らこちらを使用している。おススメ。

4人が参考にしています
対象商品:
04723373
2021-11-11
用途:
挿木処理
不動産業

定着しにくい庭木の挿木栽培に使用しております。何も処理しなかった時より、はるかに定着し易くなったと感じています。趣味の造園作業が益々楽しくなって来たので、なくなる前にリピートします。

3人が参考にしています
対象商品:
04723373
2022-08-13
用途:
植物の挿木
建設業・工事業

昔使っていて良かった。探してたらあったので助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする