消防認定品 アルミバタ F

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:レバー式●本体材質:ADC12●認証・規格:消防認定品●シート材質:EPDM●弁体材質:SCS13 注文コード04723471 品番(F)10ALM-N-LUE 125A
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

消防認定品

仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:レバー式●本体材質:ADC12●認証・規格:消防認定品●シート材質:EPDM●弁体材質:SCS13 アズワン品番68-0631-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする