東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
消防認定品 アルミバタ F
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):52●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:横形ギア式●本体材質:ADC12●認証・規格:消防認定品●シート材質:EPDM●弁体材質:SCS13
注文コード
04723507
品番
(F)10ALM-N-GUE 100A
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
消防認定品
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):52●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:横形ギア式●本体材質:ADC12●認証・規格:消防認定品●シート材質:EPDM●弁体材質:SCS13
アズワン品番
68-0631-53
商品豆知識
配管工事を支える補助部材