消防認定品 ウイングチャッキ F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:FC200●認証・規格:消防認定品●シート材料:NBR 注文コード04723611 品番(F)10-FNW 50A
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

消防認定品

仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:FC200●認証・規格:消防認定品●シート材料:NBR アズワン品番68-0631-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする